Maza

Ref.: 0714734520
Ver todas las versiones
-HNDFST-KSTSTIEL-2000G

Descripción

-HNDFST-KSTSTIEL-2000G
Maza
Empuñadura robusta de 3 componentes apta para las condiciones más duras
  • Resistente y fácil de manejar en condiciones de mucha tensión
  • Tipo alemán en línea con DIN 6475

Peso del martillo

2000 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Plástico
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

DIN

6475
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2144.000 g
Más Información

Normas

DIN 6475
Más Información
Scroll to top