Cepillo de mano industrial de arenga/elastón

Ref.: 0695944415
Ver todas las versiones
-HNDFEG-ARE-ELA-L280MM

Descripción

-HNDFEG-ARE-ELA-L280MM
Cepillo de mano industrial de arenga/elastón
Para suciedad gruesa y fina en exteriores
Para suciedad gruesa y fina en exteriores.
  • La combinación atrapa el polvo
  • Revestimiento de madera con barniz transparente
  • Excelente resistencia
  • Resistencia a la humedad

Longitud de las cerdas

8 cm
Más Información

Longitud de trabajo

16 cm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

28 cm
Más Información

Anchura

5 cm
Más Información

Número de filas

4 Uds
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas mixtas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.000 g
Más Información
Scroll to top