HNDBRSH-COCO-L430MM

Ref.: 0695943973
Ver todas las versiones
HNDBRSH-COCO-L430MM

Descripción

HNDBRSH-COCO-L430MM

Longitud de las cerdas

70 mm
Más Información

Longitud de trabajo

160 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

430 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Número de filas

4 Uds
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas de fibra artificial
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

254.400 g
Más Información
Scroll to top