Soporte universal E 6,3 (1/4")

Ref.: 0614176758
Ver todas las versiones
-HLD-T-SLVCRCIP-MGN14INL175MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-HLD-T-SLVCRCIP-MGN14INL175MM
Soporte universal E 6,3 (1/4")
Con manguito de acero inoxidable, anillo elástico e imán permanente

Longitud de hoja

130 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176758

Ficha Técnica

32408694.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf

Ficha Técnica

32409531.pdf
Scroll to top