Alicates

Ref.: 1952000183
Ver todas las versiones
HERRAMIENTA ESP.VEHICULO 200MM

Descripción

HERRAMIENTA ESP.VEHICULO 200MM
Alicates
para anillos de seguridad externos, en áng. 90°
  • Puntas ajedrezadas, en ángulo de 90°
  • Cromo vanadio
  • Superficie cromada

Para anillos de retención en mecanismos de fijación externos (ejes), por ejemplo, en engranajes

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Desplazamiento
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.450 g
Más Información
Scroll to top