Herramienta especial, alicates de abrazadera

Ref.: 1952000182
Ver todas las versiones
DDU-HERRAMIENTA ESP.VEHICULO 191MM.

Descripción

DDU-HERRAMIENTA ESP.VEHICULO 191MM.
Herramienta especial, alicates de abrazadera
Para manipular abrazaderas sin orejetas de variación continua, por ejemplo, para manguitos de transmisión en VW-AUDI, MERCEDES-BENZ y TOYOTA

Longitud

191 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

139.000 g
Más Información
Scroll to top