HERRAM. ESPEC.VEHIC. EINS4550-2

Ref.: 1952000494
Ver todas las versiones
HERRAM. ESPEC.VEHIC. EINS4550-2

Descripción

HERRAM. ESPEC.VEHIC. EINS4550-2

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.010 g
Más Información
Scroll to top