Herrajes de cabeza alomada para camas

Ref.: 0683243101
Ver todas las versiones
HERRAJE PARA CAMAS-PANHEAD-60MM

Descripción

HERRAJE PARA CAMAS-PANHEAD-60MM
Herrajes de cabeza alomada para camas
Montaje oculto
  • Excelente protección contra la corrosión

Fije la conexión metálica con los tornillos de ∅ 3,5, utilice la unidad de ∅ 4,5 mm como tornillo de unión.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Grosor

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.678 g
Más Información
Scroll to top