Tenazas de ferrallista para pernos

Ref.: 071506 021
Ver todas las versiones
HBLVORSHND-BLZ-L200MM

Descripción

HBLVORSHND-BLZ-L200MM
Tenazas de ferrallista para pernos
Para cortar y extraer pernos, tacos y cables que sobresalgan
  • Idóneas para cortar a la longitud deseada en superficies niveladas
  • Hojas sometidas a temple por inducción
  • Aplicación de fuerza reducida gracias a su transmisión óptima mediante palanca
  • Cabeza pulida, mango revestido de plástico

Longitud

200 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro para clavos

4 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano

3 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

6 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

431.500 g
Más Información
Scroll to top