Tijeras de corte recto

Ref.: 071403 01
Ver todas las versiones
DDU /HBLBLSCHERE-DURCHLAUF-LINKS

Descripción

DDU /HBLBLSCHERE-DURCHLAUF-LINKS
Tijeras de corte recto
El gran ángulo de apertura de la cabeza de estas tijeras y las cuchillas de forjado plano permiten efectuar cortes curvos en ángulos muy reducidos
  • Características de optimización que reducen la cantidad de fuerza malgastada
  • Las finas estrías de las hojas impiden que la chapa metálica resbale
  • Mangos con revestimiento de PVC y protección antideslizante que incrementan la seguridad en el trabajo
  • Apertura automática gracias al muelle integrado
  • Mecanismo de bloqueo
  • Mango diseñado con forma ergonómica

Material

ST
Más Información

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1.5 mm
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Diseño

Corte a la izquierda
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140301
Scroll to top