Cinceles para piedra u obra, forma B

Ref.: 071463 11
Ver todas las versiones
DDU /HANDMSL-STN-L300-B24MM

Descripción

DDU /HANDMSL-STN-L300-B24MM
Cinceles para piedra u obra, forma B
Según DIN 7254
Con cabezal de impacto endurecido

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

24 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

16 mm
Más Información

DIN

7254
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

465.600 g
Más Información

Normas

DIN 7254
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146311
Scroll to top