Maza

Ref.: 0714734515
Ver todas las versiones
DDU /HANDFAEUSTEL-KSTSTIEL-1500G

Descripción

DDU /HANDFAEUSTEL-KSTSTIEL-1500G
Maza
Empuñadura robusta de 3 componentes apta para las condiciones más duras
  • Resistente y fácil de manejar en condiciones de mucha tensión
  • Tipo alemán en línea con DIN 6475

Peso del martillo

1500 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Plástico
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

DIN

6475
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1758.000 g
Más Información

Normas

DIN 6475
Más Información
Scroll to top