Maza

Ref.: 0715732125
Ver todas las versiones
DDU /HANDFAEUSTEL-DIN6475-1250G

Descripción

DDU /HANDFAEUSTEL-DIN6475-1250G
Maza
Diseño alemán conforme a la norma DIN 6475
Con mango de fresno con curva doble

Peso del martillo

1250 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

DIN

6475
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1223.000 g
Más Información

Normas

DIN 6475
Más Información
Scroll to top