Peso del martillo |
1000 g |
Material |
ST |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
260 mm |
DIN |
6475 |
Código del sistema armonizado |
82052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1077.000 g |
Normas |
DIN 6475 |
Catálogo General |
0715732100 |