Soporte universal E 6.3 (1/4")

Ref.: 0614176688
Ver todas las versiones
DDU /HALT-BIT-SWF-MAGN-1/4 -L74MM

Descripción

DDU /HALT-BIT-SWF-MAGN-1/4 -L74MM
Soporte universal E 6.3 (1/4")
Con portabrocas de cambio rápido e imán permanente

Cambio de herramienta excepcionalmente rápido

Si se empuja el casquillo de fijación ligeramente hacia delante, se abre el mecanismo de cierre.

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Diámetro del manguito

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información
Scroll to top