Adaptador de puntas de 1/4 pulg., E 6.3

Ref.: 0614176755
Ver todas las versiones
DDU /HALT-BIT-SWF-1/4 -MAGN-L51MM

Descripción

DDU /HALT-BIT-SWF-1/4 -MAGN-L51MM
Adaptador de puntas de 1/4 pulg., E 6.3
Magnético
Con adaptador de cambio rápido para colocar las puntas con una sola mano

Seguro

La punta se bloquea automáticamente

Inserción y extracción fáciles de las puntas

El mecanismo de muelle facilita el cambio de puntas

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Diámetro del manguito

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información
Scroll to top