Soporte universal A de 5,5 mm

Ref.: 0614176674
Ver todas las versiones
DDU /HALT-BIT-HUE/SPRRG-MAGN--L72MM

Descripción

DDU /HALT-BIT-HUE/SPRRG-MAGN--L72MM
Soporte universal A de 5,5 mm
Con manguito de acero inoxidable, anillo elástico e imán permanente

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Accionamiento

A 5,5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información
Scroll to top