Portapuntas magnético

Ref.: 0614811320
Ver todas las versiones
PORTAPUNTA-MAGNET-1/4

Descripción

PORTAPUNTA-MAGNET-1/4
Portapuntas magnético
Adaptador de puntas automático autoajustable de 1/4" para trabajar con seguridad y eficacia

El imán anular de alta calidad se ajusta automáticamente a la profundidad de la cabeza del tornillo

Ello garantiza un montaje fiable de la punta y un agarre óptimo al atornillar (p. ej., pernos de máquina)

Sustitución rápida y sencilla de puntas estándar de 1/4 pulgadas

Sin arañazos al instalar los tornillos a ras

Avellanar los tornillos deslizando el manguito hacia atrás

Longitud de hoja

27 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Portapuntas

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información
Scroll to top