Gancho de lona, abierto

Ref.: 08809323
Ver todas las versiones
DDU /HAK-KST-SILBER-66X20-LOD5MM

Descripción

DDU /HAK-KST-SILBER-66X20-LOD5MM
Gancho de lona, abierto
Interior reforzado, con gancho redondeado

Distancia entre orificios

20 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Diseño

AbiertoCon ganchoDiseño reforzado, VS
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08809323
Scroll to top