Mosquetón

Ref.: 0880160014
Ver todas las versiones
DDU /HAK-KARABINER-KST-SCHWARZ-D8MM

Descripción

DDU /HAK-KARABINER-KST-SCHWARZ-D8MM
Mosquetón

Material

PLA
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de cuerda

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información
Scroll to top