Varilla roscada

Ref.: 09528
Ver todas las versiones
DDU /GWD-STG-KST-PA6.6-M8X1000

Descripción

DDU /GWD-STG-KST-PA6.6-M8X1000
Varilla roscada
DIN 976-1, poliamida PA 6.6
  • PA de material 6.6
  • Resistencia a la tracción de 65 N/mm2
  • Resistente a los aceites minerales, la gasolina y las soluciones alcalinas débiles
  • Resistente a temperaturas de −40 °C a +150 °C
  • Absorción de agua del 8-10 %

Material

PA 6.6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

65 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

976
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

319.000 g
Más Información

Normas

DIN 976
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top