Varilla roscada

Ref.: 0959000010
Ver todas las versiones
VARILLA-ROSC-DIN976-A-10.9-M10X1000

Descripción

VARILLA-ROSC-DIN976-A-10.9-M10X1000
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero inoxidable 10.9, sin recubrimiento

A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con el siguiente color en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.


Acero 10.9: RAL 1013 blanco perla

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

502.000 g
Más Información

Color de identificación

Blanco perla RAL 1013
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top