Material |
RBR |
Material de la empuñadura larga |
Fresno |
Formulario |
A |
Longitud de la cabeza |
135 mm |
Diámetro |
90 mm |
DIN |
5128 |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
1167.000 g |
Longitud de la empuñadura |
380 mm |
Normas |
DIN 5128 |
Catálogo General |
0715734009 |