Llana para yeso

Ref.: 0695942550
GRILSPRDR-L285-B140MM

Descripción

GRILSPRDR-L285-B140MM
Llana para yeso
Para nivelar superficies de yeso

Empuñadura de plástico ergonómica

Soldadura por puntos de alta calidad

Lado inferior de suelo plano

Para superficies limpias y uniformes

Longitud

285 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

848.000 g
Más Información

Longitud x anchura

285 x 140 mm
Más Información
Scroll to top