Maneral articulado de 1/4"

Ref.: 0713110101
Ver todas las versiones
DDU /GLKGRF-STESHSL-1/4

Descripción

DDU /GLKGRF-STESHSL-1/4
Maneral articulado de 1/4"
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Junta: Capacidad de giro en 180°; el cabezal puede inmovilizarse en cualquier posición que se desee
  • Diseño: cromado, pulido
  • Articulación de 180° para un trabajo exacto y versátil aun en zonas con obstrucciones
  • Apriete potente

Anchura de la cabeza

12 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la empuñadura

13 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura del cabezal (trenzado)

22.5 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.800 g
Más Información
Scroll to top