Dos herramientas en una
Gracias a la punta PH2 integrada, es posible atornillar cualquier tornillo levantado en el cartón yeso de manera rápida y sencilla.
Inoxidable
Hoja y espiga de acero inoxidable
Fácil de usar
Mango de madera de haya encerada de color natural
Longitud de lámina |
130 mm |
Material de la hoja |
Acero inoxidable |
Tamaño de la punta |
PH2 |
Material de la empuñadura |
Madera |
Ancho de lámina |
120 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
188.400 g |
Catálogo General |
5771101212 |