Martillo plano

Ref.: 071573305
Ver todas las versiones
DDU /GIPSERBEIL-600GR

Descripción

DDU /GIPSERBEIL-600GR
Martillo plano
  • Martillo plano con mango de tubo de acero de gran calidad
  • Superficie rectificada y templada
  • Uña para la retirada fácil de clavos

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Acero
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Peso de la cabeza

600 g
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

878.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top