Set de embudos de plástico

Ref.: 0891410010
Ver todas las versiones
FUNL-SET-507090115MM-4-PCS

Descripción

FUNL-SET-507090115MM-4-PCS
Set de embudos de plástico
4 piezas

Incluye:

1 embudo de plástico de diámetro 50, h = 60 mm; 1 embudo de plástico de diámetro 70, h = 75 mm; 1 embudo de plástico de diámetro 90, h = 90 mm; 1 embudo de plástico de diámetro 115, h = 100 mm

  • Resistente al aceite y los combustibles
  • Material plástico duradero

Material

PLA
Más Información

Diseño

Con ojal de anillo
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

Resistencia contra

AceiteCombustible
Más Información
Scroll to top