Portafusibles

Ref.: 05554002
Ver todas las versiones
FLPSHINFSEHOLD-ATO-WO.COVER-MAX30A

Descripción

FLPSHINFSEHOLD-ATO-WO.COVER-MAX30A
Portafusibles
Para fusibles planos sin tapa
Diseño en línea

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Corriente máxima

30 A
Más Información

Longitud

10 cm
Más Información

Diseño

ATO
Más Información

Color de cable

Naranja
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del cable

100 mm
Más Información

Sección transversal del cable

3.3 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05554002
Scroll to top