Longitud del tramo 2 |
300 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Anchura |
30 mm |
Longitud del tramo |
300 mm |
Grosor |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
1061.000 g |
Longitud del tramo x longitud del tramo 2 |
300 x 300 mm |
Catálogo General |
0715763530 |