Herramienta limpiasuelos

Ref.: 0647856117
DDU/FLRCLNRCHIS-MAX-L270-W117MM

Descripción

DDU/FLRCLNRCHIS-MAX-L270-W117MM
Herramienta limpiasuelos
Para desmontaje de revestimientos de suelos
  • Adhesivos de baldosas y suelos

  • Pintura y otros revestimientos

Para utilizar con soporte para herramientas con vástago de montaje SDS-max; longitud: 400 mm; n.º de art. 0647856004

Longitud

270 mm
Más Información

Anchura

117 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información
Scroll to top