PUR 250 tipo 170 abrazadera de tubo de aislamiento

Ref.: 0874306219
Ver todas las versiones
DDU-FLEXEN TYPE170-60X219MM

Descripción

DDU-FLEXEN TYPE170-60X219MM
PUR 250 tipo 170 abrazadera de tubo de aislamiento
Con pestañas de fijación externas (sin tornillos), revestimiento de espuma dura de PUR y carcasa de goma en las superficies de contacto

Superficies de contacto de las dos mitades recubiertas de caucho

No es necesario aplicar sellador


Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado


No se dispone de productos de este tipo para tubos de más de 356 mm de diámetro. Plazo de entrega previa solicitud.


Recomendamos utilizar tornillos de 40 mm de largo para las pestañas.

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Distancia entre orificios

399 mm
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Longitud

439 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 200..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

219,1 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura del aislante

100 mm
Más Información

Agujero alargado adecuado para

M12
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor del material aislante

60 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Carga permitida

6.55 kN
Más Información

Conductividad térmica λ

0.049 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v

1400
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-160 °C
Más Información

Material del aislante

Poliuretano
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Peso volumétrico

250 kg/m³
Más Información

Diámetro

219.1 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

según el informe de la prueba R-62A/05
Más Información

Material de la abrazadera

Acero
Más Información

Superficie de la abrazadera

Cincado
Más Información

Resistencia mínima a la compresión

3.96 N/mm²
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Anchura del orificio alargado

18 mm
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Longitud del orificio alargado

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4990.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0 °C, según el informe de la prueba F.2-1088a/04
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

14 x 18 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-160 hasta 130 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Scroll to top