Cepillo para racores

Ref.: 071469 315
Ver todas las versiones
FITTBRSH-D15MM

Descripción

FITTBRSH-D15MM
Cepillo para racores
  • Alambre de acero inoxidable, inoxidable, crimpado
  • Para limpieza interna de tubos
  • Orificio de suspensión

Longitud

150 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

20 mm
Más Información

Diámetro de la cerda

0.15 mm
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.100 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top