Patín protector para muebles de fieltro con pasador

Ref.: 0683550007
Ver todas las versiones
FIELTRO CON CLAVO NATUR-D27MM

Descripción

FIELTRO CON CLAVO NATUR-D27MM
Patín protector para muebles de fieltro con pasador
La almohadilla de fieltro de aguja ayuda al objeto a moverse silenciosamente.

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.560 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información
Scroll to top