Patín protector para muebles de fieltro con pasador

Ref.: 06835550
Ver todas las versiones

FIELTRO CON CLAVO MARRON-D28MM

Descripción

FIELTRO CON CLAVO MARRON-D28MM
Patín protector para muebles de fieltro con pasador
La almohadilla de fieltro de aguja ayuda al objeto a moverse silenciosamente.

Color

Marrón
Más Información

Diámetro

31 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.380 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Catálogo General

06835550
Scroll to top