Patín protector para muebles de fieltro con pasador

Ref.: 0683550023
Ver todas las versiones
FIELTRO CON CLAVO MARRON-D23MM

Descripción

FIELTRO CON CLAVO MARRON-D23MM
Patín protector para muebles de fieltro con pasador
La almohadilla de fieltro de aguja ayuda al objeto a moverse silenciosamente.

Color

Marrón
Más Información

Diámetro

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.630 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información
Scroll to top