Patín protector para muebles de fieltro con pasador

Ref.: 0683553
Ver todas las versiones
FIELTRO CON CLAVO MARRON-D20MM

Descripción

FIELTRO CON CLAVO MARRON-D20MM
Patín protector para muebles de fieltro con pasador
La almohadilla de fieltro de aguja ayuda al objeto a moverse silenciosamente.

Color

Marrón
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.440 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683553
Scroll to top