Patín protector para muebles de fieltro con tornillo con impronta en cruz

Ref.: 0683550014
Ver todas las versiones
FIELTRO ATORN. NATUR-D28MM

Descripción

FIELTRO ATORN. NATUR-D28MM
Patín protector para muebles de fieltro con tornillo con impronta en cruz
La almohadilla de fieltro de aguja ayuda al objeto a moverse silenciosamente.

Material

Poliestireno-fieltro
Más Información

Color

BlancoGris
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.590 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información
Scroll to top