Patín protector para muebles de fieltro con tornillo con hendidura en cruz

Ref.: 0683550011
Ver todas las versiones
FIELTRO ATORN. MET. GRIS-D28MM

Descripción

FIELTRO ATORN. MET. GRIS-D28MM
Patín protector para muebles de fieltro con tornillo con hendidura en cruz
La almohadilla de fieltro de aguja ayuda al objeto a moverse silenciosamente.

Material

Acero/fieltro
Más Información

Color

Color níquelGris
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.140 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información
Scroll to top