Patín protector para muebles redondo, adhesivo

Ref.: 0683550305
Ver todas las versiones
FIELTRO ADHESIVO BLANCO-D22MM

Descripción

FIELTRO ADHESIVO BLANCO-D22MM
Patín protector para muebles redondo, adhesivo
Adecuado para, por ejemplo, baldosas, piedra natural, PVC, laminado y parqué
  • Áreas de aplicación: Muebles, mesas, sofás, etc.
  • No es adecuado para cargas pesadas, por ejemplo, en sillas donde pueden producirse fuertes tensiones de cizallamiento.

Adecuado para suelos, como baldosas, piedra natural, PVC, laminado y parqué


Utilizar solo en superficies limpias y sin restos de grasa.

Material

Fieltro
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Espesor de material

3.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.313 g
Más Información
Scroll to top