Patín protector para muebles cuadrado para pegar

Ref.: 0683550321
Ver todas las versiones
FIELTRO ADHES. CUAD. MARR-22X36

Descripción

FIELTRO ADHES. CUAD. MARR-22X36
Patín protector para muebles cuadrado para pegar
Adecuado para, por ejemplo, baldosas, piedra natural, PVC, laminado y parqué
  • Áreas de aplicación: Muebles, mesas, sofás, etc.
  • No es adecuado para cargas pesadas, por ejemplo, en sillas donde puede producirse una tensión de cizallamiento grave.

Adecuado para suelos, como baldosas, piedra natural, PVC, laminado y parqué


Utilizar solo en superficies limpias y sin restos de grasa.

Material

Fieltro
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Espesor de material

3.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.875 g
Más Información
Scroll to top