Patín protector para muebles

Ref.: 0683550335
Ver todas las versiones
FIELTRO ADHES. CUAD. BL-10X20CM

Descripción

FIELTRO ADHES. CUAD. BL-10X20CM
Patín protector para muebles
Adhesivo
  • Grosor del material: 3,5 mm
  • Áreas de aplicación: Muebles, mesas, sofás, etc.
  • No es adecuado para cargas pesadas, por ejemplo, en sillas donde puede producirse una tensión de cizallamiento grave.

Adecuado para suelos, como baldosas, piedra natural, PVC, laminado y parqué


Utilizar solo en superficies limpias y sin restos de grasa.

Material

Fieltro
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Espesor de material

3.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.500 g
Más Información
Scroll to top