Extractor de rótulas de suspensión

Ref.: 1952001012
Ver todas las versiones

EXTRACTOR DE ROTULAS 34X63MM

Descripción

EXTRACTOR DE ROTULAS 34X63MM
Extractor de rótulas de suspensión
Para extraer las rótulas de tirantes de dirección, articulaciones de dirección y estabilizadores.

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-BenzOpel/VauxhallVolkswagen
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Movano L1, L2, L3, L4Sprinter (a partir de 2006)
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

34 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Rango de agarre máximo

63 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1250.000 g
Más Información
Scroll to top