Extensión flexible de 3/8 pulg.

Ref.: 1952001275
Ver todas las versiones
HERRAM.38 FLEXIBLE EXT.235MM.

Descripción

HERRAM.38 FLEXIBLE EXT.235MM.
Extensión flexible de 3/8 pulg.
Para uniones atornilladas de muy difícil acceso que requieren pares de apriete elevados
Para fijaciones de acceso extremadamente difícil y apretadas a pares elevados
  • El cuadradillo con elemento abisagrado permite trabajar en ángulo

Tipo de punta

Corte cuadrado
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Par máximo

178 Nm
Más Información

Rango de giro

180 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

377.800 g
Más Información
Scroll to top