Extensión giratoria de 1/2 pulgadas

Ref.: 1952000823
Ver todas las versiones
EXTENSION GIRATORIA 12 L248

Descripción

EXTENSION GIRATORIA 12 L248
Extensión giratoria de 1/2 pulgadas
  • Cuadradillo exterior de 1/2 pulgadas
  • Con cuadradillo exterior cónico esférico, ángulo de giro de 12,5° a cada lado
  • Si empuja el inserto para llave de vaso hasta el fondo, también podrá utilizar la extensión giratoria como extensión rígida
  • Para manipular conexiones roscadas en espacios restringidos y/o para evitar bordes que interfieran
  • Cromo vanadio
  • Superficie: Cromada, pulida

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

248 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

368.200 g
Más Información
Scroll to top