Soporte

Ref.: 0683242071
Ver todas las versiones
EXC. NYLON PARA 0683 242 070
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXC. NYLON PARA 0683 242 070
Soporte
Para soporte de estantes de construcción

Material: Nailon

Con freno de herraje de unión excéntrica

Conexión positiva y de fricción entre el estante y el lateral

Orificio de perforación de estante de 18 mm de diámetro

Para un grosor de estante de 18 y 19 mm

Capacidad de carga: 6,5 N/dm² (4 soportes conforme a la norma DIN 1727: 1998-06)

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de balda

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.554 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683242071

Ficha Técnica

658517569.pdf
Scroll to top