Material |
PE |
Longitud |
61 mm |
Anchura |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
41.000 g |
Altura |
27 mm |
Longitud x anchura x altura |
61 x 50 x 27 mm |
Catálogo General |
0962931948 |