Estropajo abrasivo de nailon, grano 100, grueso A

Ref.: 0585805100
Ver todas las versiones
ESTROPAJO NYLON 115 MM X 5M G100

Descripción

ESTROPAJO NYLON 115 MM X 5M G100
Estropajo abrasivo de nailon, grano 100, grueso A
Tratamiento previo para pintar acero galvanizado

Desbastado y limpieza de accesorios de camiones de aluminio (plancha trasera, estructura de caja y depósito)


También es necesario un proceso de desengrase para la suciedad con grasa

Longitud

5 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño del grano

P100
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1104.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 5 m
Más Información
Scroll to top