VS TOP Especiero

Ref.: 0684901090
Ver todas las versiones

DDU-ESTANTES ESPECIAS-CR-3X4 BOTES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ESTANTES ESPECIAS-CR-3X4 BOTES
VS TOP Especiero
Para módulos de cocina

Material: Alambre de acero, cromado y brillante

Fácil de montar con el adaptador

  • Fácil de montar en puertas con marco
  • El adaptador se adapta a módulos superiores de 300 mm-600 mm de ancho

Especiero de dos anchuras

  • Se adapta a cualquier panel de puerta
  • Para tres tarros y cuatro estantes
  • Para seis tarros y cuatro estantes

Profundidad

73 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

456.5 mm
Más Información

Anchura

184 mm
Más Información

Número de compartimentos

4 Uds
Más Información

Número de latas

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

695.000 g
Más Información

Catálogo General

0684901090

Ficha Técnica

32407585.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top