Taco angular

Ref.: 090710830
Ver todas las versiones
ESPIGA NYLON PARA INGLETES

Descripción

ESPIGA NYLON PARA INGLETES
Taco angular
  • Diseño: nailon, dentado

Sirve para efectuar adhesiones de 45° grados en ambos lados


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Con acanaladuras
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.783 g
Más Información

Diámetro x longitud

8 x 30 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top